| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163793250 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163793250 |
| |
|
| | |
| Hebeband • Polyester (PES) DIN EN 1492-1 • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Bandbreite: | 180 mm | Nutzlänge: | 3 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, rundschlinge 6000 kg 3 meter, kranschlinge 3m, rundschlinge, Doppelmantel-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Anschlagmittel, Hebebänder, Hebeschlinge, Transportgehänge, QR4029918, Ladungssicherung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,83* | € 50,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,48* | € 50,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,69* | € 50,71* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,96* | € 50,92* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 40,98* | € 53,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3.000 Millimeter (ab € 0,01366* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|