Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband grau 4000 kg 6 m x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband grau 4000 kg 6 m x 120 mm
Hebeband grau 4000 kg 6 m x 120 mm
Hebeband grau 4000 kg 6 m x 120 mm
Hebeband grau 4000 kg 6 m x 120 mm
Hebeband grau 4000 kg 6 m x 120 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4332163793243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793243
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebeband • Polyester (PES) DIN EN 1492-1 • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Bandbreite:
120 mm
Nutzlänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, rundschlinge 4000kg 6m, rundschlinge, rundschlinge 6m, Doppelmantel-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Anschlagmittel, Hebebänder, Hebeschlinge, Transportgehänge, QR4029918, Ladungssicherung, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
65
€ 6,90*
ab € 36,73*
€ 47,96*
€ 4,90*
ab € 35,34*
€ 47,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,96*
€ 48,19*
5 Tage
79
€ 6,99*
ab € 37,53*
€ 48,87*
Lager 214
65
€ 4,30*
ab € 38,77*
€ 51,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
1 Stück enthält 6.000 Millimeter (ab € 0,00647* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.