Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel 4x 90 mit Hakenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federklappdübel 4x 90 mit Hakenschraube
Federklappdübel 4x 90 mit Hakenschraube
Artikel-Nr.:
     214G-4332163791713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163791713
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Federklappdübel mit Hakenschraube • Besonders geeignet für Montagen an abgehängten Decken, Hohldecken und Hohlwänden, speziell im Bereich der Leichtbauweise • Ausstattung: U-Scheibe, Mutter, Hakenstange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
4 x 90 mm
Bohr-Ø:
14 mm
erforderl. Hohlraumtiefe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, federklappdübel m4x90, federklappdübel, schraubhaken gewinde m4, Hohlraumdübel, Dübel, Metalldübel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,5497*
€ 0,7497*
50
€ 4,90*
ab € 0,5668*
€ 0,7805*
7 Tage
1150
50
€ 4,95*
ab € 0,5952*
€ 0,7952*
2 Tage
1150
50
€ 8,50*
ab € 0,6802*
€ 0,9002*
Lager 214
1150
50
€ 4,30*
ab € 0,8466*
€ 1,1353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1353*
€ 1,35101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1053*
€ 1,31531
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0553*
€ 1,25581
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0458*
€ 1,2445
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,0366*
€ 1,23355
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8466*
€ 1,00745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.