Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel 4x 90 mit Rändelmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federklappdübel 4x 90 mit Rändelmutter
Federklappdübel 4x 90 mit Rändelmutter
Artikel-Nr.:
     214G-4332163791652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163791652
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Federklappdübel mit Rändelmutter • Besonders geeignet für Montagen an abgehängten Decken, Hohldecken und Hohlwänden, speziell im Bereich der Leichtbauweise • Ausstattung: MS-Rändelmutter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
4 x 90 mm
Bohr-Ø:
14 mm
erforderl. Hohlraumtiefe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel m4x90, federklappdübel, Hohlraumdübel, Dübel, Metalldübel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,4163*
€ 0,5837*
5 Tage
1573
50
€ 4,79*
ab € 0,4777*
€ 0,6577*
6 Tage
1850
50
€ 4,95*
ab € 0,4802*
€ 0,6602*
1 Tag
1850
50
€ 8,50*
ab € 0,5496*
€ 0,7496*
Lager 214
1850
50
€ 4,30*
ab € 0,6859*
€ 0,9313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9313*
€ 1,10825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9013*
€ 1,07255
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8835*
€ 1,05137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8135*
€ 0,96807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7835*
€ 0,93237
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,7759*
€ 0,92332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6859*
€ 0,81622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.