Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge einfach 1000 kg, U: 4m, N:2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge einfach 1000 kg, U: 4m, N:2,0m
Rundschlinge einfach 1000 kg, U: 4m, N:2,0m
Rundschlinge einfach 1000 kg, U: 4m, N:2,0m
Rundschlinge einfach 1000 kg, U: 4m, N:2,0m
Rundschlinge einfach 1000 kg, U: 4m, N:2,0m
Rundschlinge einfach 1000 kg, U: 4m, N:2,0m
Rundschlinge einfach 1000 kg, U: 4m, N:2,0m
Artikel-Nr.:
     214G-4332163773269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163773269
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
Rundschlinge, einfach • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Nr.:
3
Nutzlänge:
2,0 m
Weitere Suchbegriffe: Rundschlingen, Hebeschlingen, Gurtschlingen, Doppelmantel-Rundschlinge, Schlingen, Einfachmantel-Rundschlinge, Anschlagmittel, Hebeschlinge, Schlinge, Transportgehänge, Transportsicherung, QR4029915, Hebeband, Ladungssicherung, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
334
20
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,09*
2 Tage
334
1
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,69*
8 Tage
392
1
€ 6,99*
ab € 4,71*
€ 6,74*
1 Tag
352
1
€ 7,90*
ab € 4,85*
€ 6,86*
Lager 214
362
1
€ 4,30*
ab € 4,89*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.