Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschr. HS 50/30 4.6 galZn M16x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschr. HS 50/30 4.6 galZn M16x 40
Hakenkopfschr. HS 50/30 4.6 galZn M16x 40
Hakenkopfschr. HS 50/30 4.6 galZn M16x 40
Artikel-Nr.:
     214G-4332163609834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163609834
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube 16x40
hakenkopfschraube
Hakenkopfschraube HS 50/30, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung • Geeignet für Profil 52/34, 50/40, 50/30, 49/30 und 48/26 • Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934 Hinweis: *Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen. Je nach Verfügbarkeit auch ohne 4-kant nach Wahl des Herstellers. Lieferung: In Handelsverpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewinde:
M16
b:
17,0 mm
h:
11,0 mm
L:
40 mm
Auszugsdrehmoment:
60 Nm
Empfohlene Last*:
17,3 kN
Weitere Suchbegriffe: ART88950, Typ, 54/33, Profil-Schrauben, 50/40, 50/30, Halfenschrauben, Profilschrauben, 52/34, Montageschienenschraube, Hakenkopf-Schrauben, Hakenkopfschrauben, 88950.410, 486, M16x40, verzinkt, ProfilSchrauben, Halfen, AM889501640, 4.6, Hakenschrauben, 49/30, galZn, Montageschiene, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,028*
€ 2,518*
6 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 2,0195*
€ 2,5195*
50
€ 4,90*
ab € 2,0332*
€ 2,6939*
2 Tage
50
50
€ 8,50*
ab € 2,5914*
€ 3,1814*
Lager 214
50
50
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,5136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5136*
€ 4,18118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3036*
€ 3,93128
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2715*
€ 3,89309
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 175,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.