Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschr. HS 50/30 4.6 galZn M10x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschr. HS 50/30 4.6 galZn M10x 40
Hakenkopfschr. HS 50/30 4.6 galZn M10x 40
Hakenkopfschr. HS 50/30 4.6 galZn M10x 40
Artikel-Nr.:
     214G-4332163609681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163609681
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube 10x40
hakenkopfschraube
Hakenkopfschraube HS 50/30, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung • Geeignet für Profil 52/34, 50/40, 50/30, 49/30 und 48/26 • Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934 Hinweis: *Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen. Je nach Verfügbarkeit auch ohne 4-kant nach Wahl des Herstellers. Lieferung: In Handelsverpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewinde:
M10
b:
13,0 mm
h:
10,0 mm
L:
40 mm
Auszugsdrehmoment:
15 Nm
Empfohlene Last*:
6,4 kN
Weitere Suchbegriffe: ART88950, Typ, 54/33, Profil-Schrauben, 50/40, 50/30, Halfenschrauben, Profilschrauben, 52/34, M10x40, Montageschienenschraube, Hakenkopf-Schrauben, Hakenkopfschrauben, 88950.410, 486, AM889501040, verzinkt, ProfilSchrauben, Halfen, 4.6, Hakenschrauben, 49/30, galZn, Montageschiene, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 1,7551*
€ 2,1351*
6 Tage
170
100
Frei Haus
ab € 1,768*
€ 2,138*
1 Tag
200
100
€ 8,50*
ab € 2,2525*
€ 2,6925*
1 Tag
200
100
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 2,84*
Lager 214
200
100
Frei Haus
ab € 2,4779*
€ 2,9331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,9331*
€ 3,49039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,9052*
€ 3,45719
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,8679*
€ 3,4128
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4779*
€ 2,9487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 293,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.