Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 63 mm L 63 mm EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 63 mm L 63 mm EFFBE
Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 63 mm L 63 mm EFFBE
Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 63 mm L 63 mm EFFBE
Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 63 mm L 63 mm EFFBE
Artikel-Nr.:
     214G-4330816643532
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     6363 CR
EAN/GTIN:
     4330816643532
Suchbegriffe:
Gummifeder
Maschinenlagerung
EFFBE-Feder
Elastomerfeder
Elastomer-Feder Typ 295, DIN 9835, CR • Vorteile gegenüber Stahlfedern liegen in der Bruchsicherheit und Werkstoffdämpfung • Werkzeugbeschädigung durch ermüdete, gebrochene Stahlfedern ausgeschlossen • Bei fachgerechter Anwendung ist eine Lebensdauer größer 2 x 106 Lastwechsel problemlos möglich • Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C • Aus Chloropren-Kautschuk (CR), schwarz • Vorgabewerte für Maximalbeanspruchung: ca. 10 % (Faktor 1,1) Technische Daten: • Härte nach DIN 53 505: 70 Shore A • Zugfestigkeit nach DIN 53 504: ≥ 12 N/mm² • Reißdehnung nach DIN 53 504: ≥ 250 % • Weiterreißwiderstand nach DIN 53 507: 4 N/mm • Rückprall-Elastizität nach DIN 53 512: 30 % • Abrieb nach DIN 53 516: ≤ 150 mm³ • Druckverformungsrest nach DIN 53 517 (24 h/70 °C): ≤ 20 % • Rohdichte nach DIN 53 479: 1,37 g/cm³ • Federweg (s): 40 % • Setzneigung (Ss): 3–5 % • Vorspannung (Sv) Faktor ca.: 1,5 von Setzneigung Hinweis: Diese Werte beziehen sich auf die Ursprungshöhe der Federn und gelten für hohe dynamische Beanspruchung in Abhängigkeit zur Hubfrequenz. Zur Gewährleistung eines kraftschlüssigen Federeinsatzes bezüglich Setzneigung und Vorspannung kompensiert eine Kraftvorgabe den anfänglichen Kraftabfall. Der Einbau erfordert Freiräume bzw. Abstände zum Ausbauchen der Federn im Verhältnis zur prozentualen Verformung. Zur Führung und Zentrierung werden Führungsbolzen (DIN 9385) eingesetzt; sie sind unerlässlich bei Federsäulen und schlanken Einzelfedern.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 13,78*
€ 19,17*
€ 5,90*
ab € 13,33*
€ 19,54*
8 Tage
12
€ 6,99*
ab € 14,15*
€ 19,68*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 14,30*
€ 19,86*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 14,71*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.