Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe braun 280x230mm, K120 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifgewebe braun 280x230mm, K120 FORTIS
Schleifgewebe braun 280x230mm, K120 FORTIS
Schleifgewebe braun 280x230mm, K120 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784782203
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784782203
EAN/GTIN:
     4317784782203
Suchbegriffe:
Schleifblatt
Schleifmittel
Schleifgewebe
Korund-Schleif-Gewebe
Schleifgewebe, braun • Korund • Flexibeles Gewebe • Kunstharzgebunden • Dicht gestreut • Für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
120
Weitere Suchbegriffe: Schleif-Gewebe, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
858
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,57*
6 Tage
729
1
€ 4,79*
ab € 0,38*
€ 0,60*
1 Tag
858
1
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,60*
6 Tage
836
1
€ 6,99*
ab € 0,4082*
€ 0,6482*
Lager 214
858
1
€ 4,30*
ab € 0,42*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.