Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahldraht 50mm gewellt FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahldraht 50mm gewellt FORTIS
Rundbürste Stahldraht 50mm gewellt FORTIS
Rundbürste Stahldraht 50mm gewellt FORTIS
Rundbürste Stahldraht 50mm gewellt FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784780889
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784780889
EAN/GTIN:
     4317784780889
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste • Gehärteter Stahldraht, gewellt • Zum Entfernen von Zunder, Farbe, Rost und zum Reinigen, besonders an schwer zugänglichen Stellen, von Innenflächen und Nuten, zum Einsatz auf Bohrmaschinen und Geradschleifern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
max. Drehzahl:
15000 min-1
Arbeitsbreite:
10 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Bürsten-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste stahl ø50, rundbürste, rundbürste stahl, Bürste, Rundbürsten, Bürsten, Rund-Bürste, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,34*
€ 1,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,00*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,35*
€ 2,00*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,54*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.