Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Edelstahl 70mm gewellt FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Edelstahl 70mm gewellt FORTIS
Rundbürste Edelstahl 70mm gewellt FORTIS
Rundbürste Edelstahl 70mm gewellt FORTIS
Rundbürste Edelstahl 70mm gewellt FORTIS
Rundbürste Edelstahl 70mm gewellt FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784780810
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784780810
EAN/GTIN:
     4317784780810
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste • Rostfreier Stahldraht, gewellt • Zum Entfernen von Zunder, Farbe, Rost und zum Reinigen, besonders an schwer zugänglichen Stellen, von Innenflächen und Nuten, zum Einsatz auf Bohrmaschinen und Geradschleifern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
max. Drehzahl:
15000 min-1
Arbeitsbreite:
18 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Bürsten-Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste a2 70mm, rundbürste, rundbürste edelstahl, Bürste, Rundbürsten, Bürsten, Rund-Bürste, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
182
20
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 6,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,29*
€ 7,58*
3 Tage
182
1
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 7,60*
7 Tage
182
1
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,62*
Lager 214
182
1
€ 4,30*
ab € 6,13*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.