| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784721448 Herst.-Nr.: 4317784721448 EAN/GTIN: 4317784721448 |
| |
|
| | |
| Spannzange ER20, mit Innen-4-kant • DIN 6499-B • Doppelt geschlitzt • Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm • Zum Spannen von Gewindebohrern mit 4-kant-Mitnehmer Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Länge: | 31,5 mm | 4-kant: | 6,2 mm | Außen-Ø: | 20,7 mm | Spannbereich: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,18* | € 27,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,21* | € 27,93* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,38* | € 28,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,21* | € 28,52* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 23,18* | € 31,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|