Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-/Montagestütze 160-290cm 50kg FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-/Montagestütze 160-290cm 50kg FORTIS
Decken-/Montagestütze 160-290cm 50kg FORTIS
Decken-/Montagestütze 160-290cm 50kg FORTIS
Decken-/Montagestütze 160-290cm 50kg FORTIS
Decken-/Montagestütze 160-290cm 50kg FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784705769
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784705769
EAN/GTIN:
     4317784705769
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Teleskopstützen
teleskopstützen
Teleskop-Montagestütze • Sicheres Rastsystem zum schnellen und sicheren Vorspannen • Endspannung wird durch Drehen der Stange aufgebaut • Einrasttaste blockierbar, unbeabsichtigtes Lösen wird vermieden • Neigbare Gummiauflagen können durch 4 Schraublöcher zusätzlich fixiert werden Hinweis: Die angegebenen Belastungswerte gelten für vollausgezogene Stützen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Länge:
160–290 cm
belastbar bis:
50 kg
Backenlänge:
90 mm
Backenbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Stütze, Strebe, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
844
€ 6,90*
ab € 26,17*
€ 34,98*
3 Tage
894
€ 35,99*
ab € 26,06*
€ 34,99*
1 Tag
916
€ 7,90*
ab € 26,78*
€ 35,71*
Lager 214
918
€ 4,30*
ab € 21,32*
€ 38,37*
3 Tage
844
Frei Haus
ab € 27,47*
€ 39,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.