Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstift tzn 2,8x 50 a 2,5kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachpappstift tzn 2,8x 50 a 2,5kg
Dachpappstift tzn 2,8x 50 a 2,5kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784485319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784485319
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
Dachpappstift/Schieferstift DIN 1160, feuerverzinkt, Pakete à 2,5 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Weissrussland
Abmessung:
2,8 x 50 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: dachpappstifte 2,8x50mm, dachpappennägel, dachpappstift 2,8 x 50, Pappstifte, Schieferstift, Nagel, verzinkt, Dachpappstifte, feuerverzinkt, Nägel, Pappstift, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 3,506*
€ 4,816*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,613*
€ 18,663*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,7515*
€ 18,9615*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 21,38*
Lager 214
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,7385*
€ 25,879*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,879*
€ 30,79601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,7065*
€ 28,21074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,1465*
€ 27,54434
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,0965*
€ 26,29484
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,8585*
€ 26,01162
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,4485*
€ 24,33372
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 18,7385*
€ 22,29882
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 3,7477* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.