Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS Pan-Head zn ISR 4,0x 30 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS Pan-Head zn ISR 4,0x 30 HP E-NORMpro
SPS Pan-Head zn ISR 4,0x 30 HP E-NORMpro
SPS Pan-Head zn ISR 4,0x 30 HP E-NORMpro
SPS Pan-Head zn ISR 4,0x 30 HP E-NORMpro
SPS Pan-Head zn ISR 4,0x 30 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784485050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784485050
EAN/GTIN:
     4317784485050
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben 4x30 verzinkt
Spanplattenschraube, Pan Head • Verzinkt • Pan Head mit Innen-6-rund-Antrieb • Vollgewinde Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
4,0 x 30 mm
Antrieb T:
20
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben halbrundkopf, Head, Torx, ISR, T-Antrieb, Pan-Head-Spanplattenschraube, Head-Spanplattenschrauben, T-Antireb, Pan-Head, Pan, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
46750
1000
€ 4,79*
ab € 0,011*
€ 0,0155*
7 Tage
55000
1000
€ 4,95*
ab € 0,0121*
€ 0,0169*
2 Tage
55000
1000
€ 8,50*
ab € 0,0138*
€ 0,0192*
9 Tage
60000
1000
€ 6,99*
ab € 0,0229*
€ 0,031*
Lager 214
55000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0233*
€ 0,0317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 31,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.