| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784400367 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784400367 |
| |
|
| | |
| Drahtstift, Flachkopf, DIN 1151, Edelstahl A2 • Flachkopf, geriffelt, Form B * nach Wahl des Herstellers Ø 2,8 oder 3,1 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Indien | Abmessung: | 2,8/3,1 x 65* mm | Paketinhalt: | 2,5 kg | Stückzahl per 1 kg: | 335 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, senkkopfstift 3,1 x 65, senkkopfstift 2,8mmx65mm, din 1151 edelstahl, Drahtstift, Senkkopf, Edelstahl, Nägel, Edelstahlnägel, versenkt, Drahtstifte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 27,54* | € 33,92* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 78,211* | € 96,571* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 78,7315* | € 97,2115* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 98,45* | € 120,35* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 125,0955* | € 154,2245* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 25,0191* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|