Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstift Flachkopf A2 2,0x 40 a 2,5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Drahtstift Flachkopf A2 2,0x 40 a 2,5kg
Drahtstift Flachkopf A2 2,0x 40 a 2,5kg
Drahtstift Flachkopf A2 2,0x 40 a 2,5kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784400343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784400343
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstift, Flachkopf, DIN 1151, Edelstahl A2 • Flachkopf, geriffelt, Form B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Abmessung:
2,0 x 40 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
Stückzahl per 1 kg:
1000
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, din 1151 edelstahl, din 1151 a2, din 1151, Drahtstift, Senkkopf, Edelstahl, Nägel, Edelstahlnägel, versenkt, Drahtstifte, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 16,3298*
€ 20,9098*
7 Tage
55
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 16,3713*
€ 21,0513*
1 Tag
55
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 25,30*
€ 31,47*
100
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 28,87*
€ 32,50*
Lager 214
55
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 26,3973*
€ 32,7266*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 32,7266*
€ 38,94465
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 32,1866*
€ 38,30205
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 30,4666*
€ 36,25525
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 30,1287*
€ 35,85315
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 29,7973*
€ 35,45879
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 26,3973*
€ 31,41279
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 163,633* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.