Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 1.4310 B 4 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 1.4310 B 4 HP E-NORMpro
DIN 127 1.4310 B 4 HP E-NORMpro
DIN 127 1.4310 B 4 HP E-NORMpro
DIN 127 1.4310 B 4 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784351836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784351836
EAN/GTIN:
     4317784351836
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN 127 Federring, Form B, Federstahl, Edelstahl 1.4310
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
4,0 mm
b:
1,5 mm
s:
0,9 mm
Beutelinhalt:
100 Stück
d1min.:
4,1 mm
d2 max.:
7,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b4 a2, din 127, din 127 b, 00127.962, AM12740, DIN, 127, Federring, 14310, Schraubensicherungselemente, Schraubensicherungs-Elemente, Federringe, DIN127, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36000
1000
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,00378*
€ 0,00548*
6 Tage
30
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,75*
€ 6,84*
5 Tage
36
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,77*
€ 6,84*
Lager 214
36
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,98*
€ 7,27*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 5,51*
€ 7,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.