Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 ST galZn K 3,5x16 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 ST galZn K 3,5x16 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 3,5x16 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 3,5x16 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 3,5x16 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 3,5x16 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784224826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784224826
EAN/GTIN:
     4317784224826
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN 7504 Form K, Bohrschraube, galvanisch verzinkt • Mit Blechschraubengewinde nach DIN 7900 • 6-kant-Kopf, mit Bund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Abmessung:
3,5 x 16 mm
s:
5,5 mm
Bohrb. von:
0,70 mm
Bohrb. bis:
2,25 mm
dp max.:
2,8 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k d 3,5mm, bohrschraube din 7504 k, bohrschraube din 7504 k länge 16mm, Stahl, Schraube, Sechskantkopf, 07504.014, DIN, 7504, verzinkt, DIN7504, Sechskant, Bohrschraube, Teks, Bohrspitze, Blechschrauben, Selbstbohrende, Schrauben, gehärtet, 3, 5x16, K3, Vergleiche, ISO, 15480, AM75043516, Sechskant-Blechschrauben, Schneidschrauben, Schnellbauschrauben, 5, Bohrschrauben, D7504, galZn, DIN 7504 Bohrschraube, Bohrschraube DIN 7504, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0272*
€ 0,0405*
6 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,79*
€ 2,65*
5 Tage
32
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,68*
5 Tage
32
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,51*
€ 3,67*
Lager 214
32
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,55*
€ 3,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.