Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe zn 3,4x 34 a 5,0kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlaufe zn 3,4x 34 a 5,0kg
Schlaufe zn 3,4x 34 a 5,0kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784190015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784190015
Suchbegriffe:
Krampen
Schlaufen (Drahtstift)
krampen 3,4 x 34
krampen
Schlaufe, nach DIN 1159, verzinkt, Pakete à 2,5 und 5 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
3,4 x 34 mm
Paketinhalt:
5,0 kg
Weitere Suchbegriffe: verzinkte, Schlaufen, verzinkt, Schlaufe, Krampe, Drahtschlaufe, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
15
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 2,3613*
€ 3,2313*
5
pro Kilogramm
€ 5,90*
ab € 3,2933*
€ 3,5914*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,0425*
€ 12,8625*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,34*
€ 18,24*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 19,105*
€ 26,614*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,614*
€ 31,67066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,357*
€ 28,98483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,807*
€ 28,33033
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,827*
€ 27,16413
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,575*
€ 26,86425
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,775*
€ 25,91225
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 19,105*
€ 22,73495
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 3,821* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.