Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe zn 2,0x 20 a 2,5kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlaufe zn 2,0x 20 a 2,5kg
Schlaufe zn 2,0x 20 a 2,5kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784189989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784189989
Suchbegriffe:
Krampen
Schlaufen (Drahtstift)
krampen 2,0 x 20mm
krampen
Schlaufe, nach DIN 1159, verzinkt, Pakete à 2,5 und 5 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Weissrussland
Abmessung:
2,0 x 20 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: verzinkte, Schlaufen, verzinkt, Schlaufe, Krampe, Drahtschlaufe, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
760
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 4,014*
€ 5,604*
5 Tage
152
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,6525*
€ 15,0225*
20
pro Packung
€ 4,80*
ab € 14,51*
€ 17,38*
20
pro Packung
€ 4,80*
ab € 14,47*
€ 17,38*
Lager 214
152
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 16,424*
€ 22,972*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,972*
€ 27,33668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,116*
€ 25,12804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,696*
€ 24,62824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,836*
€ 23,60484
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,614*
€ 23,34066
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,834*
€ 22,41246
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 16,424*
€ 19,54456
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 3,2848* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.