Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 8.8 galZn M6x20 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 8.8 galZn M6x20 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M6x20 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M6x20 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M6x20 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M6x20 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784186964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784186964
EAN/GTIN:
     4317784186964
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991-8.8, Senkschraube, Innen-6-kant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M6 x 20 mm
b:
18 mm
s:
4,0 mm
k:
3,3 mm
dk:
12 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,79*
ab € 0,0177*
€ 0,025*
6 Tage
3000
500
€ 4,95*
ab € 0,0192*
€ 0,0272*
1 Tag
2500
500
€ 8,50*
ab € 0,0222*
€ 0,0313*
2 Tage
1000
500
€ 6,99*
ab € 0,0306*
€ 0,0425*
Lager 214
2000
500
€ 4,30*
ab € 0,0319*
€ 0,0448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.