Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstift tzn 2,8x 35 a 2,5kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachpappstift tzn 2,8x 35 a 2,5kg
Dachpappstift tzn 2,8x 35 a 2,5kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784182041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784182041
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
Dachpappstift/Schieferstift DIN 1160, feuerverzinkt, Pakete à 2,5 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Weissrussland
Abmessung:
2,8 x 35 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: dachpappenstifte 2,8x35, dachpappennägel, Pappstifte, Schieferstift, Nagel, verzinkt, Dachpappstifte, feuerverzinkt, Nägel, Pappstift, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
355
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 7,514*
€ 9,904*
6 Tage
72
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,543*
€ 18,473*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,7915*
€ 18,7415*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 21,05*
Lager 214
72
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,7985*
€ 25,689*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,689*
€ 30,56991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,969*
€ 29,71311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,5365*
€ 28,00844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,0065*
€ 27,37774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,8165*
€ 25,96164
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,5785*
€ 25,67842
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,7985*
€ 22,37022
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 3,7597* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.