| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784181563 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784181563 |
| |
|
| | |
| Drahtstift, DIN 1151, blank • Ausführung: Flachkopf, Form A; Senkkopf, geriffelt, Form B Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Weissrussland | Ausführung: | Form B | Abmessung: | 2,8 x 65 mm | Paketinhalt: | 2,5 kg | CE-gekennz.: | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, senkkopfstift 2,8x 65, senkkopfstift 2,8mmx65mm, din 1151 blank, DIN, 1151, Drahtstift, Nagel, blank, Senkkopf-Drahtstift, Senkkopf, Nägel, Drahtstifte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 9,82* | € 11,82* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 9,78* | € 11,82* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 8,59* | € 12,11* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 10,8585* | € 15,3105* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,11* | € 16,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 2,1717* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|