Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstift vers. blank 1,0x 15 a 1,0kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Drahtstift vers. blank 1,0x 15 a 1,0kg
Drahtstift vers. blank 1,0x 15 a 1,0kg
Drahtstift vers. blank 1,0x 15 a 1,0kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784181457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784181457
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstift, DIN 1151, blank • Ausführung: Flachkopf, Form A; Senkkopf, geriffelt, Form B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ausführung:
Form A
Abmessung:
1,0 x 15 mm
Paketinhalt:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, din 1151 a2, din 1151, DIN, 1151, Drahtstift, Nagel, blank, Senkkopf-Drahtstift, Senkkopf, Nägel, Drahtstifte, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 1,4182*
€ 2,1382*
1 Tag
48
12
€ 8,50*
ab € 3,3175*
€ 4,4275*
100
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,02*
Lager 214
57
1
€ 4,30*
ab € 3,977*
€ 5,8456*
11 Tage
93
1
€ 6,99*
ab € 4,19*
€ 6,07*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 5,8456*
€ 6,95626
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 5,7808*
€ 6,87915
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 5,3208*
€ 6,33175
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 5,1308*
€ 6,10565
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 5,077*
€ 6,04163
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 4,787*
€ 5,69653
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 4,607*
€ 5,48233
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 3,977*
€ 4,73263
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.