Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Edelstahl A2 5,3 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 9021 Edelstahl A2 5,3 HP E-NORMpro
DIN 9021 Edelstahl A2 5,3 HP E-NORMpro
DIN 9021 Edelstahl A2 5,3 HP E-NORMpro
DIN 9021 Edelstahl A2 5,3 HP E-NORMpro
DIN 9021 Edelstahl A2 5,3 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784155144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784155144
EAN/GTIN:
     4317784155144
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021, U-Scheibe, Edelstahl A2 * in Beuteln à 100 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
s:
1,2 mm
d2:
15,0 mm
Nennmaß = d1:
5,3 mm
Beutelinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din 9021 a2 5,3, din 9021, din 9021 m6 a2, DIN9021, Scheibe, DIN, 9021, D9021, Beilagscheiben, U-Scheiben, Edelstahl, Scheiben, Unterlegscheibe, Beilegscheiben, Unterlegscheiben, DIN 9021 Unterlegscheibe, Scheibe DIN 9021, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0137*
€ 0,0196*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,36*
9 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,32*
€ 13,05*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,66*
€ 13,79*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,29*
€ 20,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.