| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784151887 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784151887 EAN/GTIN: 4317784151887 |
| |
|
| | |
| DIN 934-8, 6-kant-Mutter, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung • mmax. /* nach ISO 4032 • Schlüsselweite nach ISO Lieferung: In Handelsverpackung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Schlüsselweite: | 30 mm | Abmessung = d: | M20 | mmax./*: | 16,0/15,8* mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, din 934 fg, DIN934, Stahl, DIN, 934, Sechskantmutter, Muttern, diverse, Formen, D934, 00934.810, M20, Sechskantmuttern, AM934200, verzinkt, Vergleiche, ISO, 4032, Sechskant-Muttern, Mutter, (Sechskantmutter), galZn, DIN 934 Sechskantmutter, Mutter DIN 934 (Sechskantmutter), 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,1612* | € 0,2212* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,1612* | € 0,2212* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,1836* | € 0,2536* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,2468* | € 0,3368* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2598* | € 0,3555* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,775* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|