Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 galZn M16 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 galZn M16 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M16 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M16 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M16 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784151771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784151771
EAN/GTIN:
     4317784151771
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934-8, 6-kant-Mutter, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung • mmax. /* nach ISO 4032 • Schlüsselweite nach ISO Lieferung: In Handelsverpackung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Schlüsselweite:
24 mm
Abmessung = d:
M16
mmax./*:
13,0/14,8* mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, iso 4033 m16, din 934 fg, DIN934, Stahl, DIN, 934, Sechskantmutter, Muttern, diverse, Formen, D934, 00934.810, AM934160, Sechskantmuttern, M16, verzinkt, Vergleiche, ISO, 4032, Sechskant-Muttern, Mutter, (Sechskantmutter), galZn, DIN 934 Sechskantmutter, Mutter DIN 934 (Sechskantmutter), 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17600
100
€ 4,95*
ab € 0,0768*
€ 0,1101*
7 Tage
14365
100
€ 4,79*
ab € 0,079*
€ 0,1123*
2 Tage
16800
100
€ 8,50*
ab € 0,0886*
€ 0,1256*
6 Tage
1400
100
€ 6,99*
ab € 0,1204*
€ 0,1704*
Lager 214
17600
100
€ 4,30*
ab € 0,1276*
€ 0,1804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.