| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784151733 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784151733 EAN/GTIN: 4317784151733 |
| |
|
| | |
| DIN 934-8, 6-kant-Mutter, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung • mmax. /* nach ISO 4032 • Schlüsselweite nach ISO Lieferung: In Handelsverpackung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Schlüsselweite: | 13 mm | Abmessung = d: | M8 | mmax./*: | 6,5/6,8* mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, din 934 fg, DIN934, Stahl, DIN, 934, Sechskantmutter, Muttern, diverse, Formen, D934, 00934.810, Sechskantmuttern, AM93480, verzinkt, Vergleiche, ISO, 4032, Sechskant-Muttern, Mutter, (Sechskantmutter), galZn, DIN 934 Sechskantmutter, Mutter DIN 934 (Sechskantmutter), 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0127* | € 0,0176* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 10,83* | € 14,95* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,92* | € 15,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 17,41* | € 23,49* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 18,23* | € 25,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01823* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|