Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M12x40 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M12x40 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M12x40 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M12x40 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M12x40 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M12x40 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784148726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784148726
EAN/GTIN:
     4317784148726
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube, ähnlich DIN 603, mit 4-kant-Ansatz und 6-kant-Mutter, verzinkt (Schlossschrauben) Hinweis: Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M12 x 40 mm
b:
30 mm
dk max.:
30,65 mm
kmax.:
6,95 mm
fmax.:
8,75 mm
vmax.:
12,70 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din603 4.8 m12x40, din 603, din 603 m12, DIN603, Stahl, Schraube, Flachrundschrauben, mit, Vierkantansatz, Flachrundschraube, Flachkopfschrauben, Schloßschrauben, AM6031240, verzinkt, DIN, 603, (ähnlich), Mutter, D603, M12, Torbandschrauben, Flachrundkopfschrauben, 00603.410, M12x40, Schrauben, galZn, DIN 603 (ähnlich) Flachrundschraube mit Mutter, Flachrundschraube mit Mutter DIN 603 (ähnlich), Schlossschraube DIN 603 (ähnlich), 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2264*
€ 0,3164*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 9,50*
€ 13,21*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,57*
€ 13,26*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 20,66*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 15,825*
€ 21,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,285*
€ 25,32915
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,535*
€ 20,86665
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,725*
€ 19,90275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,005*
€ 19,04595
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,825*
€ 18,83175
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.