Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M6x100 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M6x100 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M6x100 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M6x100 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M6x100 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M6x100 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784148269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784148269
EAN/GTIN:
     4317784148269
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube, ähnlich DIN 603, mit 4-kant-Ansatz und 6-kant-Mutter, verzinkt (Schlossschrauben) Hinweis: Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M6 x 100 mm
b:
18 mm
dk max.:
16,55 mm
kmax.:
3,88 mm
fmax.:
4,66 mm
vmax.:
6,48 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 6x100, din 603, din 603 m6, DIN603, Stahl, Schraube, Flachrundschrauben, mit, Vierkantansatz, Flachrundschraube, Flachkopfschrauben, Schloßschrauben, verzinkt, DIN, 603, M6x100, (ähnlich), Mutter, D603, Torbandschrauben, 100, Flachrundkopfschrauben, AM6036100, 00603.410, Schrauben, galZn, DIN 603 (ähnlich) Flachrundschraube mit Mutter, Flachrundschraube mit Mutter DIN 603 (ähnlich), Schlossschraube DIN 603 (ähnlich), 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7650
100
€ 4,79*
ab € 0,0662*
€ 0,0943*
5 Tage
9000
100
€ 4,95*
ab € 0,0704*
€ 0,0997*
1 Tag
9000
100
€ 8,50*
ab € 0,0804*
€ 0,1133*
6 Tage
9600
100
€ 6,99*
ab € 0,1096*
€ 0,1526*
Lager 214
9100
100
€ 4,30*
ab € 0,1161*
€ 0,1637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.