| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784146531 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784146531 EAN/GTIN: 4317784146531 |
| |
|
| | |
| DIN 571 6-kant-Holzschraube, galvanisch verzinkt • Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben • Stahl, galvanisch verzinkt • Gewindelänge ≥ 0,6 l • Ohne Abdeckkappe Hinweis: Alternativ mit Vollgewinde nach Wahl des Herstellers Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | s: | 19 mm | k: | 8,0 mm | Abmessung d x l: | 12 x 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 stahl 12 x 100, din 571, din 571 12x100, Schlüsselschraube, DIN, 571, Stahl, Schraube, Sechskant-Holzschrauben, 12x100, Sechskant-Holzschraube, verzinkt, D571, Wiener, Schrauben, AM57112100, Holzschrauben, Wurzelschrauben, 00571.010, 100, DIN571, Schlüsselschrauben, galZn, DIN 571 Sechskant-Holzschraube, Schlüsselschraube DIN 571, Sechskant-Holzschraube DIN 571, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,232* | € 0,322* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 9,64* | € 13,59* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,80* | € 13,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,775* | € 21,775* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 16,185* | € 22,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3237* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|