Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 ST galZn 8x25 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 ST galZn 8x25 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 8x25 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 8x25 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 8x25 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784146081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784146081
EAN/GTIN:
     4317784146081
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 6-kant-Holzschraube, galvanisch verzinkt • Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben • Stahl, galvanisch verzinkt • Gewindelänge ≥ 0,6 l • Ohne Abdeckkappe Hinweis: Alternativ mit Vollgewinde nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
s:
13 mm
k:
5,5 mm
Abmessung d x l:
8 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 8x25, din 571, din 571 stahl, Schlüsselschraube, DIN, 571, Stahl, AM571825, Schraube, Sechskant-Holzschrauben, Sechskant-Holzschraube, verzinkt, D571, 8x25, Wiener, Schrauben, Holzschrauben, Wurzelschrauben, 00571.010, DIN571, Schlüsselschrauben, galZn, DIN 571 Sechskant-Holzschraube, Schlüsselschraube DIN 571, Sechskant-Holzschraube DIN 571, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0255*
€ 0,0363*
7 Tage
5200
200
€ 4,95*
ab € 0,026*
€ 0,0372*
2 Tage
5200
200
€ 8,50*
ab € 0,03*
€ 0,0426*
3 Tage
778
200
€ 6,99*
ab € 0,0417*
€ 0,0584*
Lager 214
5400
200
€ 4,30*
ab € 0,0433*
€ 0,062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.