Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 ST galZn -C-H 4,8x38 KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,8x38 KP E-NORMpro
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,8x38 KP E-NORMpro
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,8x38 KP E-NORMpro
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,8x38 KP E-NORMpro
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,8x38 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784033084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784033084
EAN/GTIN:
     4317784033084
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981, Blechschraube (Form C), mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt, Linsenkopf, Kleinpakete Lieferung: In Kleinpakete.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Abmessung:
4,8 x 38 mm
kmax.:
3,55 mm
dk:
9,5 mm
kmin.:
3,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7981 c, linsenkopfschraube, 4, 8, 7981, Stahl, Schraube, D7981, AM79814838, Treibschrauben, Blechtreibschrauben, Zylinderkopfschrauben, Linsen-Blechschrauben, verzinkt, DIN7981, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Vergleiche, ISO, 7049, 8x38, Blechschrauben, 07981.014, C4, 8x38-H, Kreuzschlitz, gehärtet, DIN, Blechschraube, Linsenkopf-Blechschraube, Zylinder, Parker-Schrauben, Schrauben, galZn, DIN 7981 Linsenkopf-Blechschraube, Linsenkopf-Blechschraube DIN 7981, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0318*
€ 0,046*
8 Tage
1000
100
€ 4,95*
ab € 0,033*
€ 0,0479*
2 Tage
1000
100
€ 8,50*
ab € 0,0377*
€ 0,0545*
Lager 214
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0441*
€ 0,0645*
100
€ 9,80*
ab € 0,0461*
€ 0,066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.