| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784032902 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784032902 EAN/GTIN: 4317784032902 |
| |
|
| | |
| DIN 7981, Blechschraube (Form C), mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt, Linsenkopf, Kleinpakete Lieferung: In Kleinpakete. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Abmessung: | 4,2 x 9,5 mm | kmax.: | 3,05 mm | dk: | 8,2 mm | kmin.: | 2,75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube din 7981 2,9x9,5, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube ph, 9, 5, 7981, Stahl, Schraube, D7981, Treibschrauben, Blechtreibschrauben, Zylinderkopfschrauben, Linsen-Blechschrauben, verzinkt, C4, 2x9, 5-H, 4, AM79814295, DIN7981, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Vergleiche, ISO, 7049, Blechschrauben, 07981.014, Kreuzschlitz, gehärtet, DIN, Blechschraube, Linsenkopf-Blechschraube, 2, Zylinder, Parker-Schrauben, Schrauben, galZn, DIN 7981 Linsenkopf-Blechschraube, Linsenkopf-Blechschraube DIN 7981, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,019* | € 0,0281* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 1,55* | € 2,27* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,98* | € 2,89* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 2,08* | € 3,11* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 2,29* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0208* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|