| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260383631659 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260383631659 |
| |
|
| | |
| Gewebe-Abdeckplane • Vielseitig einsetzbar • Zum Abdecken von z. B. Dächern, Fahrrädern, Booten, Wohnwagen, Fahrzeugen, Holz, Baumaterial, Containern oder als Sandkastenabdeckung sowie Wind-, Sonnen- und Sichtschutz • UV-stabilisiert • seilverstärkter Rand • Alu-Ösenabstand 50 cm • Ecken verstärkt • Zweifarbig: silber reflektiert die Sonne, grün absorbiert die Sonne (kälter/wärmer darunter) Weitere Informationen: | | Größe: | 1,5 x 6 m | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | silber/grün | Stärke: | 140 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,35* | € 14,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,1368* | € 14,1968* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,24* | € 14,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 10,59* | € 14,79* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 10,46* | € 14,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 9 m² (ab € 1,16223* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|