Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planschutzhülle Sondergröße 1050 x 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planschutzhülle Sondergröße 1050 x 1500mm
Planschutzhülle Sondergröße 1050 x 1500mm
Planschutzhülle Sondergröße 1050 x 1500mm
Planschutzhülle Sondergröße 1050 x 1500mm
Artikel-Nr.:
     214G-4260369377502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260369377502
Suchbegriffe:
Planschutzhülle
Planschutztasche
planschutzhülle
Planschutzhülle • Schutz wichtiger Dokumente vor Nässe, Staub und Schmutz • Aus hochwertigem PE • Materialstärke 110 µm • Stabiler, leichtgängiger Gleitverschluss aus Messing • Wetterfest • Reißfest • Mehrfach verwendbar • Beschreibbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Breite:
1500 mm
Höhe:
1050 mm
geeignet für:
Sondergröße
Weitere Suchbegriffe: Schutzhülle, Dokumentenhülle, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 11,24*
8 Tage
42
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 11,29*
2 Tage
42
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 11,29*
3 Tage
772
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 11,53*
Lager 214
42
€ 4,30*
ab € 7,74*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.