Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonmischer SBM P 165 L 230 V Lescha STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonmischer SBM P 165 L 230 V Lescha STRECKE
Betonmischer SBM P 165 L 230 V Lescha STRECKE
Betonmischer SBM P 165 L 230 V Lescha STRECKE
Betonmischer SBM P 165 L 230 V Lescha STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4260182070819
Hersteller:
     ALTRAD
Herst.-Nr.:
     91421200-1
EAN/GTIN:
     4260182070819
Suchbegriffe:
Betonmischer
betonmischer
Betonmischer SBMP – Einzelabnahme • Nullspannungsauslöser • Kunststoffräder • Großes Handrad zum leichten Schwenken der Trommel • Multirast-System • Transportgünstiges Klappgestell • Antrieb über einstellbares Gussritzel • Stabiles, geschweißtes klappbares Gestell • Schutzklasse IP44
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
62,5 kg
Typ:
SBM P 165 L
max. Füllmenge:
155 l
Weitere Suchbegriffe: Mischmaschine, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,22*
€ 907,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 828,41*
€ 937,85*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 833,28*
€ 941,66*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,06*
€ 1.079,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,17*
€ 1.040,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,81*
€ 995,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,99*
€ 971,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 806,92*
€ 960,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,22*
€ 933,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.