Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonmischer SBM P 150 L 230 V Lescha STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonmischer SBM P 150 L 230 V Lescha STRECKE
Betonmischer SBM P 150 L 230 V Lescha STRECKE
Betonmischer SBM P 150 L 230 V Lescha STRECKE
Betonmischer SBM P 150 L 230 V Lescha STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4260182070802
Hersteller:
     ALTRAD
Herst.-Nr.:
     91321200-1
EAN/GTIN:
     4260182070802
Suchbegriffe:
Betonmischer
betonmischer 230v
betonmischer
altrad lescha betonmischer
Betonmischer SBMP – Einzelabnahme • Nullspannungsauslöser • Kunststoffräder • Großes Handrad zum leichten Schwenken der Trommel • Multirast-System • Transportgünstiges Klappgestell • Antrieb über einstellbares Gussritzel • Stabiles, geschweißtes klappbares Gestell • Schutzklasse IP44
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
61,5 kg
Typ:
SBM P 150 L
max. Füllmenge:
145 l
Weitere Suchbegriffe: Mischmaschine, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 592,1648*
€ 689,4948*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,83*
€ 695,96*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,70*
€ 706,34*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,96*
€ 828,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,78*
€ 795,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,92*
€ 754,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,42*
€ 734,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 610,56*
€ 726,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,83*
€ 694,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.