Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonmischer SBM P 135 L 230 V Lescha STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonmischer SBM P 135 L 230 V Lescha STRECKE
Betonmischer SBM P 135 L 230 V Lescha STRECKE
Betonmischer SBM P 135 L 230 V Lescha STRECKE
Betonmischer SBM P 135 L 230 V Lescha STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4260182070796
Hersteller:
     ALTRAD
Herst.-Nr.:
     04721200-1
EAN/GTIN:
     4260182070796
Suchbegriffe:
Betonmischer
betonmischer
Betonmischer SBMP – Einzelabnahme • Nullspannungsauslöser • Kunststoffräder • Großes Handrad zum leichten Schwenken der Trommel • Multirast-System • Transportgünstiges Klappgestell • Antrieb über einstellbares Gussritzel • Stabiles, geschweißtes klappbares Gestell • Schutzklasse IP44
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
55,5 kg
Typ:
SBM P 135 L
max. Füllmenge:
130 l
Weitere Suchbegriffe: Mischmaschine, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,13*
€ 553,65*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,38*
€ 559,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 492,85*
€ 573,94*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,65*
€ 658,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,79*
€ 638,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,75*
€ 598,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,31*
€ 583,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 484,86*
€ 576,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,13*
€ 552,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.