Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn BR 842 Hebelgriff, IG/IG G 1", PN40, Edelstahl BEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn BR 842 Hebelgriff, IG/IG G 1", PN40, Edelstahl BEE
Kugelhahn BR 842 Hebelgriff, IG/IG G 1", PN40, Edelstahl BEE
Kugelhahn BR 842 Hebelgriff, IG/IG G 1", PN40, Edelstahl BEE
Artikel-Nr.:
     214G-4260008243960
Hersteller:
     G. Bee
Herst.-Nr.:
     00VOHACQDIN
EAN/GTIN:
     4260008243960
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn 842 aus Edelstahl Eigenschaften: • Zweiteiliges Gehäuse, verschraubt • Voller Durchgang • Mit ausblassicherer Schaltwelle und einstellbarer Stopfbuchse (Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden) Einsatzbereiche: • Für Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoff, Lösungsmittel, Dampf, aggressive Medien, Lebensmittel, Getränke Zulassung/Norm: • Innengewinde nach ISO 7/1 • Baulänge nach DIN 3202 M3 Technische Daten: • Material Gehäuse: Edelstahl 1.4408 • Material Kugel: Edelstahl 1.4408 • Material Kugeldichtung: PTFE • Material Schaltwelle: Edelstahl 1.4401 • Material Schaltwellendichtung: PTFE • Material Griff: Edelstahl mit blauer Kunststoffummantelung • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis max. +180 °C (abhängig vom Betriebsdruck)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewinde:
1 Zoll
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,60*
€ 45,17*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 34,96*
€ 45,54*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 36,28*
€ 47,07*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 37,07*
€ 48,84*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,09*
€ 52,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.