Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 1.4310 B 10 KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 1.4310 B 10 KP
DIN 127 1.4310 B 10 KP
DIN 127 1.4310 B 10 KP
DIN 127 1.4310 B 10 KP
Artikel-Nr.:
     214G-4250438571900
Hersteller:
     Guede GmbH
Herst.-Nr.:
     4250438571900
EAN/GTIN:
     4250438571900
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN 127 Federring, Form B, Federstahl, Edelstahl 1.4310
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
10,0 mm
b:
3,5 mm
s:
2,2 mm
Beutelinhalt:
100 Stück
d1min.:
10,2 mm
d2 max.:
18,1 mm
Neu-Kennzeichen:
N
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b10 a2, din 127, din 127 b, Din, 129, Federring, Schraubensicherungselemente, Federringe, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
49400
100
€ 4,30*
ab € 0,0281*
€ 0,042*
1 Tag
50200
100
€ 7,90*
ab € 0,0409*
€ 0,0584*
2 Tage
180
100
Frei Haus
ab € 2,8218*
€ 3,3118*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.