Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x280mm T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x280mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x280mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x280mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x280mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x280mm T40
Artikel-Nr.:
     214G-4250207402480
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     902927
EAN/GTIN:
     4250207402480
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube gelb verzinkt
Holzbauschraube Paneltwistec, Senkkopf • Gehärteter Kohlenstoffstahl, gelb verzinkt • Senkkopf mit TX-Antrieb • Mit Schabennut an der Schraubspitze und Fräsrippen über dem Gewinde • Geringe Spaltwirkung beim Einschrauben durch spezielle Schraubengeometrie • Verbindungsmittel für tragende Holzkonstruktionen zwischen Bauteilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz oder ähnlichen verklebten Holzwerkstoffen • ETA-11/0024 Hinweis: Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Länge:
280 mm
Gewindelänge:
80 mm
Ø:
8 mm
Kopf-Ø:
14,5 mm
Antriebsgröße:
TX40
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
50
€ 6,99*
ab € 0,6012*
€ 0,8012*
Lager 214
100
50
€ 4,30*
ab € 0,6237*
€ 0,8374*
10
€ 5,90*
ab € 0,6376*
€ 0,9276*
2 Tage
100
50
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,06*
9 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 18,22334*
€ 20,47334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8374*
€ 0,99651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8174*
€ 0,97271
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7774*
€ 0,92511
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7704*
€ 0,91678
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,7637*
€ 0,9088
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6237*
€ 0,7422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.