Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x240mm T40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x240mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x240mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x240mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x240mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x240mm T40
Artikel-Nr.:
     214G-4250207402466
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     902925
EAN/GTIN:
     4250207402466
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschrauben 8 x 240 senkkopf
Holzbauschraube Paneltwistec, Senkkopf • Gehärteter Kohlenstoffstahl, gelb verzinkt • Senkkopf mit TX-Antrieb • Mit Schabennut an der Schraubspitze und Fräsrippen über dem Gewinde • Geringe Spaltwirkung beim Einschrauben durch spezielle Schraubengeometrie • Verbindungsmittel für tragende Holzkonstruktionen zwischen Bauteilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz oder ähnlichen verklebten Holzwerkstoffen • ETA-11/0024 Hinweis: Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Länge:
240 mm
Gewindelänge:
80 mm
Ø:
8 mm
Kopf-Ø:
14,5 mm
Antriebsgröße:
TX40
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube gelb verzinkt, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,5126*
€ 0,7026*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5321*
€ 0,8206*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,32*
€ 29,31*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,13*
€ 31,42*
Lager 214
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 24,895*
€ 33,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,20*
€ 39,508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,82*
€ 39,0558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,575*
€ 35,19425
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,335*
€ 32,52865
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,035*
€ 30,98165
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 25,395*
€ 30,22005
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 24,895*
€ 29,62505
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4979* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.