| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250157109095 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250157109095 |
| |
|
| | |
| Werkbank, klappbar • Holzarbeitsplatte, Stärke 30 mm • Plane Oberfläche, da von unten verschraubt • Ringsumlaufender Metallkantenschutz • Untergestell zusammenlegbar • Pulverbeschichtet RAL 5002 • Für den mobilen und stationären Einsatz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gewicht ca.: | 38 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, klappbare werkbank 120x70 cm, montagewerkbank, Werkbank, klappbar, Kiesel, Klapp-Werkbank, Klappbare, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,8647* | € 281,9347* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 232,29* | € 284,64* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 232,15* | € 284,64* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 233,45* | € 284,64* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,95* | € 369,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|