Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschl. ZIRCON FLX 125mm K 40 Dronco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschl. ZIRCON FLX 125mm K 40 Dronco
Fächerschl. ZIRCON FLX 125mm K 40 Dronco
Fächerschl. ZIRCON FLX 125mm K 40 Dronco
Artikel-Nr.:
     214G-4081600565003
Hersteller:
     Dronco
Herst.-Nr.:
     5252604100
EAN/GTIN:
     4081600565003
Suchbegriffe:
Schleif-Mopteller
Fächerschleifscheibe
00000000
Fächerschleifscheibe ZIRCON FLX, gerade • Zirkonkorund • Glasgewebeteller • Lamellen mit Überstand ermöglichen Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen • Für Flächen-, Kanten- und Kehlnahtbearbeitung auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gerade
max. Drehzahl:
12200 min-1
Körnung:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.