Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschl. ZIRCON FLX 115mm K 60 Dronco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschl. ZIRCON FLX 115mm K 60 Dronco
Fächerschl. ZIRCON FLX 115mm K 60 Dronco
Fächerschl. ZIRCON FLX 115mm K 60 Dronco
Artikel-Nr.:
     214G-4081600564914
Hersteller:
     Dronco
Herst.-Nr.:
     5251606100
EAN/GTIN:
     4081600564914
Suchbegriffe:
Schleif-Mopteller
Fächerschleifscheibe
00000000
Fächerschleifscheibe ZIRCON FLX, gerade • Zirkonkorund • Glasgewebeteller • Lamellen mit Überstand ermöglichen Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen • Für Flächen-, Kanten- und Kehlnahtbearbeitung auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gerade
max. Drehzahl:
13300 min-1
Körnung:
60
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 3,4756*
€ 5,2056*
1 Tag
35
€ 7,90*
ab € 3,51*
€ 5,25*
Lager 214
35
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 5,47*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.