Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschl. ZIRCON SPEED 125mm K40 M14 ger. Dronco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschl. ZIRCON SPEED 125mm K40 M14 ger. Dronco
Fächerschl. ZIRCON SPEED 125mm K40 M14 ger. Dronco
Fächerschl. ZIRCON SPEED 125mm K40 M14 ger. Dronco
Artikel-Nr.:
     214G-4081600563603
Hersteller:
     Dronco
Herst.-Nr.:
     5152154100
EAN/GTIN:
     4081600563603
Suchbegriffe:
Schleif-Mopteller
Fächerschleifscheibe
00000000
Fächerschleifscheibe ZIRCON SPEED, gerade • Zirkonkorund • Kunststoffteller mit Kühlschlitzen • M14-Gewinde • Für Flächen-, Kantenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gerade
max. Drehzahl:
12200 min-1
Körnung:
40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 5,53*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,72*
€ 5,70*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.