Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Kühlerschlauch Krümmer 45G, blau, 70x5mm, Schenkellänge: je 152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon Kühlerschlauch Krümmer 45G, blau, 70x5mm, Schenkellänge: je 152mm
Silikon Kühlerschlauch Krümmer 45G, blau, 70x5mm, Schenkellänge: je 152mm
Artikel-Nr.:
     214G-4064907043740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064907043740
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Silikon-Kühlerschlauch, Krümmer 45°, blau Technische Daten: • Seele: Silikon • Einlage 3 Lagen textiler Druckträger • Decke: Silikon • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis + 180 °C • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Innen-Ø:
70 mm
Außen-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
730
€ 6,99*
ab € 17,9124*
€ 23,4424*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,12*
€ 23,68*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,35*
€ 24,60*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.