Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Kühlerschlauch Krümmer 45G, blau, 51x5mm, Schenkellänge: je 152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon Kühlerschlauch Krümmer 45G, blau, 51x5mm, Schenkellänge: je 152mm
Silikon Kühlerschlauch Krümmer 45G, blau, 51x5mm, Schenkellänge: je 152mm
Artikel-Nr.:
     214G-4064907043016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064907043016
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Silikon-Kühlerschlauch, Krümmer 45°, blau Technische Daten: • Seele: Silikon • Einlage 3 Lagen textiler Druckträger • Decke: Silikon • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis + 180 °C • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Innen-Ø:
51 mm
Außen-Ø:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
530
€ 6,99*
ab € 13,3273*
€ 17,8173*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,57*
€ 17,96*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,73*
€ 18,56*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.